Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-12-15-P-A 1908255

  • ERIKS:12355642
  • Fabrikant:4052568108366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,02/ stukexcl. btw

€ 42,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminumlegering, kleurloos geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar