€ 178,38/ stukexcl. btw
€ 215,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRDSNU |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Zelf-instellend |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 12 |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal deksel | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |