Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1 8073983

  • ERIKS:13615772
  • Fabrikant:4052568298197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,71/ stukexcl. btw

€ 210,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRDSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal roestvrij
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja