Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel RS-4-1/8 2949

  • ERIKS:23210177
  • Fabrikant:4052568110253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,01/ stukexcl. btw

€ 348,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
RS
Doorlaat bij 6 Bar
128 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
4/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO 5/2 stoterventiel VMEF-SC-M52-M-G18 8031320

  • Eriks:14163871
  • Manufacturer:8031320

€ 91,66/ stukexcl. btw

€ 110,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026