Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel RS-3-1/8 2272

  • ERIKS:23209681
  • Fabrikant:4052568000189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,81/ stukexcl. btw

€ 233,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
RS
Doorlaat bij 6 Bar
151 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-RT-M32-M-G18 8049239

  • Eriks:13394770
  • Manufacturer:8049239

€ 78,39/ stukexcl. btw

€ 94,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026