€ 192,81/ stukexcl. btw
€ 233,30incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ROS |
Doorlaat bij 6 Bar | 169 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 3.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
€ 78,39/ stukexcl. btw
€ 94,85incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026