Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel R-3-M5 3629

  • ERIKS:23209689
  • Fabrikant:4052568000462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,68/ stukexcl. btw

€ 103,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
R
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-RT-M32-M-G18 8049239

  • Eriks:13394770
  • Manufacturer:8049239

€ 78,39/ stukexcl. btw

€ 94,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026