Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel L/O-3-PK-3 10749

  • ERIKS:23211293
  • Fabrikant:4052568002251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,41/ stukexcl. btw

€ 63,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
L/O
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 open/gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
POM
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-KT-M32-M-G18 8049241

  • Eriks:14171673
  • Manufacturer:8049241

€ 81,10/ stukexcl. btw

€ 98,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026