€ 89,92/ stukexcl. btw
€ 108,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | L |
Doorlaat bij 6 Bar | 80 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
€ 81,10/ stukexcl. btw
€ 98,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026