Eriks
FESTO

FESTO Rolbediend ventiel L-3-1/4-B 8982

  • ERIKS:23212078
  • Fabrikant:4052568111298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,96/ stukexcl. btw

€ 284,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
L
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Alternatieven
Product Image

FESTO Rolbediend ventiel VMEF-KT-M32-M-G14 8047103

  • Eriks:14171674
  • Manufacturer:8047103

€ 101,38/ stukexcl. btw

€ 122,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026