Eriks
FESTO

FESTO Retro-reflectieve sensor SOEG-RSP-M18-PS-S-2L 537699

  • ERIKS:11648291
  • Fabrikant:4052568088712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,16/ stukexcl. btw

€ 101,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOEG-RSP
Grootte
M18x1
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Meetmethode
Retroreflectieve sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Plug (steker)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact
Bedrijfsspanning bij DC
10-36 V DC
Instelprocedure
Zonder
Bouwvorm behuizing
Rond
Lichtsoort
Gepolariseerd rood licht
Max. uitgangsstroom
200
Meetbereik lengte
2000 mm
Schakelfrequentie
1000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Tastfunctie
Donkerschakelend
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 55 °C
Materiaal behuizing
Messing, verchroomd
Schakelstatusweergave
LED geel
Spanningsdaling
<= 2 V
Montage
Contramoer
Gewicht
53 g