€ 114,61/ stukexcl. btw
€ 138,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SOEG-RTH |
Grootte | M18x1 |
Aftastprincipe | opto-elektronisch |
Meetmethode | Retroreflectieve sensor met achtergrondvervaging |
Uitvoering elektrische aansluiting | Kabel |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact |
Bedrijfsspanning bij DC | 10-36 V DC |
Instelprocedure | Potentiometer |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Lichtsoort | Rood |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Meetbereik lengte | 120 mm |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
Tastfunctie | Helderschakelend |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 55 °C |
Materiaal behuizing | Messing, verchroomd |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
Lengte kabel | 2.5 m |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Spanningsdaling | <= 2 V |
Montage | Contramoer |
Gewicht | 121 g |