Eriks
FESTO

FESTO Reflectie-fotocel SOEG-RT-M18-PA-S-2L 547913

  • ERIKS:11650531
  • Fabrikant:4052568189280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,10/ stukexcl. btw

€ 128,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOEG-RT
Grootte
M 18
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Meetmethode
Retroreflectieve sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Plug (steker)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Antivalent
Bedrijfsspanning bij DC
10-36 V DC
Instelprocedure
Potentiometer
Bouwvorm behuizing
Rond
Lichtsoort
Rood
Max. uitgangsstroom
200
Meetbereik lengte
600 mm
Schakelfrequentie
1000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 55 °C
Materiaal behuizing
Messing, verchroomd
Schakelstatusweergave
LED geel
Spanningsdaling
2
Montage
Contramoer
Gewicht
53 g