Eriks
FESTO

FESTO Reflectie-fotocel SOEG-RT-M12-NS-S-2L 547907

  • ERIKS:12263698
  • Fabrikant:4052568189228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,59/ stukexcl. btw

€ 145,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOEG-RT
Grootte
M 12
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Meetmethode
Retroreflectieve sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Plug (steker)
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact
Bedrijfsspanning bij DC
10-36 V DC
Instelprocedure
Potentiometer
Bouwvorm behuizing
Rond
Lichtsoort
Rood
Max. uitgangsstroom
200
Meetbereik lengte
300 mm
Schakelfrequentie
1000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Tastfunctie
Helderschakelend
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 55 °C
Materiaal behuizing
Messing, verchroomd
Schakelstatusweergave
LED geel
Spanningsdaling
2
Montage
Contramoer
Gewicht
20 g