Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G38-G14-MF 8030310

  • ERIKS:12639421
  • Fabrikant:4052568064129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Sleutelwijdte
19 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
13 g