Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G38-G14-FM 8030317

  • ERIKS:12639409
  • Fabrikant:4052568064198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Sleutelwijdte
22 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
32 g