Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G18-M5-MF 8030307

  • ERIKS:12639400
  • Fabrikant:4052568064099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5
Sleutelwijdte
14 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
8.2 g