Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G18-M5-FM 8030314

  • ERIKS:12639394
  • Fabrikant:4052568064167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5
Sleutelwijdte
14 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
9.3 g