Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G14-M5-MF 8069229

  • ERIKS:14169512
  • Fabrikant:4052568297671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
17.6 g