Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G14-G18-MF 8030308

  • ERIKS:12639381
  • Fabrikant:4052568064105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Sleutelwijdte
17 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
10.8 g