Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G12-G38-MF 8030312

  • ERIKS:12639365
  • Fabrikant:4052568064143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Sleutelwijdte
24 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
22.1 g