Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G12-G38-FM 8030318

  • ERIKS:12639360
  • Fabrikant:4052568064204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Sleutelwijdte
26 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
45.1 g