Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G12-G18-F 8069222

  • ERIKS:14169527
  • Fabrikant:4052568297602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,01/ stukexcl. btw

€ 3,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
43 g