Eriks
FESTO

FESTO Reduceer-fitting NPFC-R-G12-G14-MF-P50 8069232

  • ERIKS:14169508
  • Fabrikant:4052568297701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-R
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
31.4 g