Eriks
FESTO

FESTO Rechte verloopkoppeling QSM-6-4 153327

  • ERIKS:23212771
  • Fabrikant:4052568024826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-6-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Nom. diameter
2.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3 g