Eriks
FESTO

FESTO Rechte verloopkoppeling QSM-4-3 153326

  • ERIKS:23213031
  • Fabrikant:4052568033897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-4-3
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
3 mm
Nom. diameter
1.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
2.1 g