Eriks
FESTO

FESTO Rechte-opschroefwartelkoppeling ACK-3/8-PK-9 3710

  • ERIKS:23212481
  • Fabrikant:4052568018573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ACK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-binnen-ø 9 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
Nom. diameter
19 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
19 mm
Sleutelwijdte 2
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C