Eriks
FESTO

FESTO Rechte-opschroefwartelkoppeling ACK-1/8-PK-6 7842

  • ERIKS:23212461
  • Fabrikant:4052568020231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ACK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 8mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C