Eriks
FESTO

FESTO Rechte-opschroefwartelkoppeling ACK-1/8-PK-3 5664

  • ERIKS:23212479
  • Fabrikant:4052568019358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ACK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C