€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ACK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 8mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nom. diameter | 17 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |