Eriks
FESTO

FESTO Rechte-opschroefwartelkoppeling ACK-1/2-PK-13 4099

  • ERIKS:23212467
  • Fabrikant:4052568018689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,26/ stukexcl. btw

€ 19,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ACK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-binnen-ø 13 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
Nom. diameter
27 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
27 mm
Sleutelwijdte 2
24 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C