Eriks
FESTO

FESTO Rechte opschroefkoppeling QSF-1/8-4-B 153022

  • ERIKS:23212971
  • Fabrikant:4052568031268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSF
Fabrikant ID
QSF-1/8-4-B
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
13 g