Eriks
FESTO

FESTO Rechte opschroefkoppeling NPQM-D-G18F-Q6-P10 558675

  • ERIKS:12086436
  • Fabrikant:4052568054700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-D
Fabrikant ID
NPQM-D-G18F-Q6-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
15.1 g