Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling zelfafsluitend QSK-8 153441

  • ERIKS:23212729
  • Fabrikant:4052568034740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,21/ stukexcl. btw

€ 7,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSK
Fabrikant ID
QSK-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
4.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
16 g