Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling roestvast staal NPQR-D-Q6-E 8085698

  • ERIKS:14078762
  • Fabrikant:4052568454890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,03/ stukexcl. btw

€ 25,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-D
Fabrikant ID
NPQR-D-Q6-E
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja