€ 51,78/ stukexcl. btw
€ 62,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQR-D |
Fabrikant ID | NPQR-D-Q12-Q10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |