Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling QS-V0-8 160547

  • ERIKS:23212957
  • Fabrikant:4052568035914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,42/ stukexcl. btw

€ 12,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Fabrikant ID
QS-V0-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Anti-spark model
Ja
Gewicht
11 g