Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling QS-4 153031

  • ERIKS:23212694
  • Fabrikant:4052568024079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

433 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Nom. diameter
2.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
5 g
Alternatieven
Product Image

LEGRIS 3106 04 00 Rechte koppeling Ø4mm x Ø4mm

  • Eriks:23214227
  • Manufacturer:3106 04 00

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026