Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling NPQM-D-Q8-E-P10 558762

  • ERIKS:12086469
  • Fabrikant:4052568055011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-D
Fabrikant ID
NPQM-D-Q8-E-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
18 g