€ 6,79/ stukexcl. btw
€ 8,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQM-D |
Fabrikant ID | NPQM-D-Q14-E-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Nom. diameter | 13 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 47.4 g |