Eriks
FESTO

FESTO Rechte koppeling NPQH-D-Q14-Q12-P10 578333

  • ERIKS:12581696
  • Fabrikant:4052568060367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,82/ stukexcl. btw

€ 11,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-D
Fabrikant ID
NPQH-D-Q14-Q12-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
12 mm
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
45.8 g