€ 22,74/ stukexcl. btw
€ 27,52incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQR-DK |
Fabrikant ID | NPQR-DK-G38-Q8 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |