Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-M5-PK-4 3562

  • ERIKS:23212383
  • Fabrikant:4052568018283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 6mm
Aansluiting 2
M5
Nom. diameter
10 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C