Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-3/8-PK-9 2033

  • ERIKS:11354741
  • Fabrikant:4052568008185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-binnen-ø 9 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
Nom. diameter
19 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
19 mm
Sleutelwijdte 2
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C