€ 2,92/ stukexcl. btw
€ 3,53incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 8mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPP(G) |
Nom. diameter | 13 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |