Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-1/8-PK-4-KU 6254

  • ERIKS:23212444
  • Fabrikant:4052568019556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
POM
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 6mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtingsrand
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar