Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-1/8-PK-3 3563

  • ERIKS:23212384
  • Fabrikant:4052568000424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C