Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-1/4-PK-9-KU 6258

  • ERIKS:23212490
  • Fabrikant:4052568019587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
POM
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-binnen-ø 9 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
Nom. diameter
17 mm
Afdichting
Dichtingsrand
Sleutelwijdte
17 mm
Sleutelwijdte 2
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar