Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-1/4-PK-4 2029

  • ERIKS:11402209
  • Fabrikant:4052568008154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 6mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
Nom. diameter
17 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
17 mm
Sleutelwijdte 2
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C