Eriks
FESTO

FESTO Rechte-inschroefwartelkoppeling CK-1/2-PK-13 4098

  • ERIKS:23212486
  • Fabrikant:4052568000547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,81/ stukexcl. btw

€ 13,08incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-binnen-ø 13 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
Nom. diameter
24 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
24 mm
Sleutelwijdte 2
24 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C